Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® ISDN Anschlußkabel, RJ45 St/St 5m (68814)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1238341
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     68814
EAN/GTIN:
     4043718079186
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn kabel

Übersicht

Kurzinfo  Anschlusskabel RJ45/S-RJ45/S 5.00m schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  68814
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ISDN Anschlußkabel - 5 m
Paketierte Menge  1
Typ  ISDN Anschlußkabel
Länge  5 m
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  ISDN Anschlußkabel
Länge  5 m
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
ISDN Anschlußkabel
Länge:
5 m
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 68814, inline, inline®, isdn, anschlußkabel, rj45, stecker, anschlukabel, 8p4c, st/st, stst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 1,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,79*
€ 13,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.