Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1238360 Herst.-Nr.: 69942A EAN/GTIN: 4043718103119 |
| |
|
| | |
| Produkttext Dieser Adapter erlaubt es Ihnen einen RJ11 Anschluss, wie er sich z.B. an der FritzBox befindet, zu einem TAE N/F/N Anschluss umzuwandeln. ca. 10cm Anschlusskabel. TAE N/F/N Buchsen an RJ11 (6P4C) Stecker. Hauptmerkmale Konnektivität | | Gender type | male/female | Connector 1 | RJ11 | Connector 2 | TAE NFN | | | Technische Details | | Kabellänge | 0.1 m | | | Farbe | | Produktfarbe | Schwarz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Gender type: | male/female | Connector 1: | RJ11 | Connector 2: | TAE NFN | Kabellänge: | 0.1 m | Produktfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel RJ-11, Adapterkabel RJ11, RJ-11 Adapterkabel, RJ11 Adapterkabel, Adapter TAE, TAE Adapter, Adapterkabel TAE, TAE Adapterkabel, Adapter TAE Western, Adapter TAE auf WE, TAE Western Adapter, Western TAE Adapter, tae adapterkabel inline, rj11 adapterkabel, inline, 69942a, 69942, rj11, inline®, adapterkabel, 6p4c, stecker, buchse, schwarz, kabelschnittstellen/adapter, kabelschnittstellenadapter, kabelschnittstellen, adapter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,48* | € 2,81* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 11,69* | € 13,01* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,10* | € 15,67* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,88* | € 17,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|