Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Antennenkabel - R-SMA (W) zu U.FL (M) - 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1238924
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     40835B
EAN/GTIN:
     4043718122578
Suchbegriffe:
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
R-SMA Kabel
RP-SMA Kabel

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Antennenkabel - R-SMA (W) zu U.FL (M) - 20 cm
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  40835B
Modell  
EAN/UPC  4043718122578

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Antennenkabel - 20 cm
Typ  Antennenkabel
Länge  20 cm
Anschluss  R-SMA - weiblich
Stecker (zweites Ende)  U.FL - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Antennenkabel
Länge  20 cm
  
Konnektivität  
Anschluss  R-SMA - weiblich
Stecker (zweites Ende)  U.FL - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Antennenkabel
Länge:
20 cm
Anschluss:
R-SMA - weiblich
Stecker (zweites Ende):
U.FL - männlich
Weitere Suchbegriffe: kabel r-sma, inline, rsma, u.fl, 40835b, 40835, inline®, wlan, adapterkabel, buchse, stecker, fritzbox, fritz, antennenkabel, 20cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 3,04*
4 Tage
440
€ 1,00*
ab € 11,27*
€ 16,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,66*
€ 22,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.