| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1243942 Herst.-Nr.: 69983 EAN/GTIN: 4017538015303 |
| |
|
| | |
| Produkttext Abgeschirmte Antennensteckdose, Stichdose (keine Durchgangsdose) für BK-, SAT-Anlagen, digitalen Rundfunk, Sonderkanal und Rückkanal tauglich. Montage wahlweise für Aufputz oder Unterputz geeignet. Inkl. Befestigungsschrauben. Hauptmerkmale Technische Details | | Buchsen-Typ | SAT + TV + Radio | Rahmen (Bereich) | Ja | Produktfarbe | Weiß | Module Menge (max) | 1 | Buchsen Menge | 3 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Buchsen-Typ: | SAT + TV + Radio | Rahmen (Bereich): | Ja | Produktfarbe: | Weiß | Module Menge (max): | 1 | Buchsen Menge: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TV/RF-Dose, durchgangsdose, 69983, inline, 4043718023721, inline®, antennensteckdose, geschirmt, ap/up, radio, telefon/antennen/steckdose, apup, telefonantennensteckdose, telefon, antennen, steckdose |
| | |
| |