| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1248765 Herst.-Nr.: 44499 EAN/GTIN: 4007249444998 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hama - Telefonadapter - TAE-N (M) zu RJ-11 (W) | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00044499 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama Telefonadapter | Typ | Telefonadapter | Anschluss | TAE-N - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-11 - weiblich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Telefonadapter | | | Konnektivität | | Anschluss | TAE-N - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-11 - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Telefonadapter | Anschluss: | TAE-N - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-11 - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Adapter TAE, TAE Adapter, Adapter TAE Western, Adapter TAE auf WE, TAE Western Adapter, Western TAE Adapter, hama netzadapter, netzadapter, hama, 00044499, 044499, 44499, telefonadapter, modularkupplung, universaladapter, 6p6c, taen, rj11, taen/fstecker, rj12c, taenfstecker, universal, adapter, modular, kupplung, stecker, taen/fst, taeu, black, blister, taenfst, telefon |
| | |
| |