| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-126820 Herst.-Nr.: 41Y5002 EAN/GTIN: 5050689908598 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Lenovo - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul) - 775 Watt - weltweit - für eServer xSeries 260 8865; System x3650 7979; x3800 8865, 8866 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Lenovo | Hersteller Art. Nr. | 41Y5002 | Modell | | EAN/UPC | 5050689908598 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lenovo - Stromversorgung redundant / Hot-Plug - 775 Watt | Gerätetyp | Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul | Lokalisierung | Weltweit | Leistungskapazität | 775 Watt | Entwickelt für | eServer xSeries 260 8865; System x3650 7979; x3800 8865, 8866 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul | Lokalisierung | Weltweit | | | Stromversorgungsgerät | | Leistungskapazität | 775 Watt | | | Verschiedenes | | Besonderheiten | Spannungsüberwachung, Predictive Failure Analysis (PFA), automatischer Server-Neustart | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | IBM eServer xSeries 260 8865 Lenovo System x3650 7979 Lenovo System x3800 8865, 8866 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,2 kg | Gerätetyp: | Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul | Lokalisierung: | Weltweit | Leistungskapazität: | 775 Watt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8865, 41y5002, 5002, eserver, xseries, lenovo, stromversorgung, redundant, hotplug, pluginmodul, watt, weltweit, 8866, 7979, plug, modul, power, supply, 775wfor, 8865;, system, x3650, 7979;, x3800, 3650, 3800 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |