Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV OEM Fujitsu Smart UPS 1500I 1500VA 230V (FJT1500I)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1272353
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FJT1500i
EAN/GTIN:
     0731304293972
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Übersicht

USV OEM Fujitsu Smart UPS 1500I 1500VA 230V (FJT1500I)

Technische Daten

Technologie  VI gemäß IEC 62040-3
Nennleistung  1500 VA / 980 W
Autonomiezeit  7 Minuten bei Voll-Last
Eingangsspannung  230 V AC
Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Anschlussart  IEC 320 C14
Ausgangsspannung  230 V AC
Ausgangsfrequenz  50/60 Hz
Ausgangsanschlüsse  8 x IEC320 C13
Software  PowerChute Shutdownsoftware enthalten
Schnittstelle  RJ45, USB, Smart Slot
Anzeige  LCD Display
SNMP-Funktion  optional
Maße  219 x 171 x 439 mm (HxBxT)
Gewicht  24 kg
Gehäuseform  Tower

GPSR

GPRS Hersteller  
GPSR Anschrift  
GPSR E-Mail  

Weitere Informationen:
Gewicht:
28,8 kg
Technologie:
VI gemäß IEC 62040-3
Nennleistung:
1500 VA / 980 W
Autonomiezeit:
7 Minuten bei Voll-Last
Eingangsspannung:
230 V AC
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Anschlussart:
IEC 320 C14
Ausgangsspannung:
230 V AC
Ausgangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsanschlüsse:
8 x IEC320 C13
Software:
PowerChute Shutdownsoftware enthalten
Schnittstelle:
RJ45, USB, Smart Slot
Anzeige:
LCD Display
SNMP-Funktion:
optional
Maße:
219 x 171 x 439 mm (HxBxT)
Gehäuseform:
Tower
Weitere Suchbegriffe: ups, 1500, fujitsu, fjt1500i, technology, solutions, 1500va, s26361f4542l150, 26361, 4542, s26361, f4542, l150, 1000w, tower, fjt1500, smartupslcd, smartups, smt1500i, smart, 1500i, 230v, 1000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 716,14*
€ 804,43*
€ 6,90*
ab € 718,89*
€ 804,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,43*
€ 957,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,97*
€ 942,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,53*
€ 935,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,92*
€ 911,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,14*
€ 852,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.