Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1291886 Herst.-Nr.: CBL-MD1WHT-5E EAN/GTIN: 0662919044768 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | V7 - Videoadapter - Mini DisplayPort männlich zu DVI-D weiblich - weiß | Gruppe | Kabel | Hersteller | V7 | Hersteller Art. Nr. | CBL-MD1WHT-5E | Modell | | EAN/UPC | 4038489023889 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | V7 Videoadapter - DisplayPort / DVI | Kabel | Videoadapter - DisplayPort / DVI | Farbe | Weiß | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende) | DVI-D - weiblich | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Videoadapter | Unterstützte Schnittstellen | DisplayPort / DVI | Farbe | Weiß | | | Konnektivität | | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende) | DVI-D - weiblich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS, DisplayPort 1.1a | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Kabeltyp: | Videoadapter | Unterstützte Schnittstellen: | DisplayPort / DVI | Farbe: | Weiß | Anschluss: | Mini DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende): | DVI-D - weiblich | Kennzeichnung: | RoHS, DisplayPort 1.1a |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, adapter dvi mini displayport, adapterkabel dvi, mini, displayport, dvid, cblmd1wht5e, adptr, männlich, weiblich, weiß, mnnlich, md1wht, 1080p, videoadapter, adapter, männlich/weiblich, 1080, mnnlichweiblich |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 11,20* | € 16,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 16,48* | € 24,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 19,66* | € 27,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|