Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1298875 Herst.-Nr.: 00044745 EAN/GTIN: 4007249447456 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Hama CD Double Jewel Case Standard - Behälter CD-Aufbewahrung - Kapazität: 2 CD - durchsichtig (Packung mit 5) | Gruppe | Speicherzubehör | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00044745 | EAN/UPC | 4007249447456 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama CD Double Jewel Case Standard - Behälter CD-Aufbewahrung | Paketierte Menge | 5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | Behälter CD-Aufbewahrung | Kapazität | 2 CD | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | Behälter CD-Aufbewahrung | Kapazität | 2 CD | Farbe | Durchsichtig | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 3,6 kg | Paketierte Menge: | 5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp: | Behälter CD-Aufbewahrung | Kapazität: | 2 CD | Farbe: | Durchsichtig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVD Hülle, dvd hüllen hama transparent, dvd hüllen transparent, dvd hülle, hama, 00044745, standard, case, double, jewel, behälter, cdaufbewahrung, kapazität:, durchsichtig, packung, 44745, behlter, kapazitt, aufbewahrung, kapazität, cddoppelleerhülle, cddoppelleerhlle, leerhlle, doppel, leerhülle, geeignet, cd(s, kunststoff, doppelcd, 5erpack |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,90* | ab € 2,80* | € 4,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,00* | ab € 3,20* | € 5,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 3,90* | ab € 3,63* | € 5,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 24,18* | € 32,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|