Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - Telefonkabel - TAE-N (S) - RJ-45 (2-polig) (S) - 2,0m - ungeschirmt - Schwarz (18502)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1299401
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18502
EAN/GTIN:
     4043718187553
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Kabel
tae kabel 2m

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Telefonkabel - TAE-N (S) - RJ-45 (2-polig) (S) - 2 m - ungeschirmt - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  18502
Modell  InLine
EAN/UPC  4043718187553

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Telefonkabel - 2 m - Schwarz
Typ  Telefonkabel
Technologie  Ungeschirmt
Leistungsmerkmale  Flat
Länge  2 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x TAE-F - Stecker
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 (2-polig) - Stecker
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Telefonkabel
Technologie  Ungeschirmt
Leistungsmerkmale  Flat
Länge  2 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x TAE-F - Stecker
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 (2-polig) - Stecker

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonkabel
Technologie:
Ungeschirmt
Leistungsmerkmale:
Flat
Länge:
2 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
1 x TAE-F - Stecker
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x RJ-45 (2-polig) - Stecker
Weitere Suchbegriffe: tae kabel, inline rj-45 stecker, 18502, taef, inline, rj45, inline®, kabel, dslrouter, stecker, router, 8p2c, telefonkabel, 2polig, ungeschirmt, flach, schwarz, polig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 1,84*
6 Tage
8338
€ 1,00*
ab € 10,47*
€ 14,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,98*
€ 18,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.