Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store n Go V3 - USB-Flash-Laufwerk - 32GB - USB3.0 - Grau (49173)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1315937
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49173
EAN/GTIN:
     0023942491736
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Verbatim Store n Go V3 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 - Grau
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Verbatim
Hersteller Art. Nr.  49173
Modell  Store n Go V3
EAN/UPC  0023942491736

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Verbatim Store n Go V3 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Interfacetyp  SuperSpeed USB 3.0
Konformität mit Schnittstellenspezifikation  USB 3.0
Farbe  Grau

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Grau
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Interfacetyp  SuperSpeed USB 3.0
Konformität mit Schnittstellenspezifikation  USB 3.0
Besonderheiten  Kennwortschutz, einschiebbarer Anschluss
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SuperSpeed USB 3.0
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
32 GB
Farbe:
Grau
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Interfacetyp:
SuperSpeed USB 3.0
Konformität mit Schnittstellenspezifikation:
USB 3.0
Besonderheiten:
Kennwortschutz, einschiebbarer Anschluss
Schnittstellen:
1 x SuperSpeed USB 3.0
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, verbatim usb 3.0 usb stick, flash stick, usb 3.0 flash stick, verbatim, 49173, store, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 32gb, stick, usbstick, schwarz, grau, drive, grey, 15020244, storengo, black, slide, lock, store'n'go, schneller, store'n, retail, 120mb/s, gen1, memory, schwarz/grau
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,80*
1
€ 6,78*
ab € 3,56*
€ 4,88*
2 Tage
300
1
€ 4,90*
ab € 3,56*
€ 4,92*
3 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 3,78*
€ 5,20*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 9,34*
€ 12,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
49174
ab € 3,93*
Ähnlich
Soennecken
183142200
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.