Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - Original - Tonerpatrone LCCP, LRP - für X748de, 748dte (X748H1MG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1324979
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     X748H1MG
EAN/GTIN:
     0734646346764
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - Original - Tonerpatrone LCCP, LRP - für X748de, 748dte
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark
Hersteller Art. Nr.  X748H1MG
Modell  
EAN/UPC  7346463467640

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - Original - Tonerpatrone - LCCP, LRP
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Magenta
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 10000 Seiten ISO/IEC 19798
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  34.6 cm
Transporttiefe  7.8 cm
Transporthöhe  20.1 cm
Transportgewicht  1.12 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 10000 Seiten ISO/IEC 19798
  
Verschiedenes  
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Transportbreite:
34.6 cm
Transporttiefe:
7.8 cm
Transporthöhe:
20.1 cm
Transportgewicht:
1.12 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit
Kapazität:
Bis zu 10000 Seiten ISO/IEC 19798

Kompatible Geräte:
Lexmark:
X 748 DE; X 748 DTE
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark toner magenta, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, x748de, magenta, x748h1mg, hohe, original, ergiebigkeit, tonerpatrone, lccp, statoil, x748dte, toner, x748, 10.000, 10000, seiten, return, kapazität, 1erpack, with, returnprogram, rückgabetoner, cartridge, kapazitt, rckgabetoner, pack
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 207,37*
€ 243,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 206,49*
€ 243,29*
€ 4,50*
ab € 235,40*
€ 275,29*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,66*
€ 282,46*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,78*
€ 286,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,28*
€ 289,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,90*
€ 284,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,60*
€ 266,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,63*
€ 257,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,37*
€ 246,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.