Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-132553 Herst.-Nr.: TS16GCF133 EAN/GTIN: 0760557810339 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Transcend - Flash-Speicherkarte - 16 GB - 133x - CompactFlash | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Transcend | Hersteller Art. Nr. | TS16GCF133 | Modell | | EAN/UPC | 0760557810339 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Transcend - Flash-Speicherkarte - 16 GB - CompactFlash | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Formfaktor | CompactFlash Card | Speicherkapazität | 16 GB | Geschwindigkeit | 133x | Versorgungsspannung | 3.3 / 5 V | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 16 GB | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Geschwindigkeit | 133x | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 21.5 MB/s | Formfaktor | CompactFlash Card | Versorgungsspannung | 3.3 / 5 V | Besonderheiten | Dual Channel Technology, ECC-Unterstützung, UDMA Mode | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Tasche | MTBF | 1,000,000 Stunde(n) | Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS | | |
| | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 42.8 mm | Tiefe | 36.4 mm | Höhe | 3.3 mm | Gewicht | 11.4 g | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -25 °C | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 16 GB | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Geschwindigkeit: | 133x | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 21.5 MB/s | Formfaktor: | CompactFlash Card | Versorgungsspannung: | 3.3 / 5 V | Besonderheiten: | Dual Channel Technology, ECC-Unterstützung, UDMA Mode | Zubehör im Lieferumfang: | Tasche | MTBF: | 1,000,000 Stunde(n) | Kennzeichnung: | Plug and Play, RoHS | Breite: | 42.8 mm | Tiefe: | 36.4 mm | Höhe: | 3.3 mm | Min Betriebstemperatur: | -25 °C | Max. Betriebstemperatur: | 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, transcend compact flash karte 16gb, cf-card, compact flash card 16gb, transcend, 133x, compactflash, ts16gcf133, flashspeicherkarte, flash, speicherkarte, 16gb, compact, card, 7605578103394, cfcard, karte, atminties, kortele, standard, cfkarte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,46* | € 23,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 18,01* | € 24,16* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 18,02* | € 24,17* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,49* | € 28,43* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 29,39* | € 39,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|