Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Anschlusskabel - TAE-F (M) - RJ-45 (M) - 0.5 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1328054
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18555
EAN/GTIN:
     4043718187560
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Kabel
rj-45 stecker

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Anschlusskabel - TAE-F (M) - RJ-45 (M) - 0.5 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  18555
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Anschlusskabel - 0.5 m
Paketierte Menge  1
Typ  Anschlusskabel
Länge  0.5 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x TAE-F - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  DSL-Router

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  Anschlusskabel
Länge  0.5 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x TAE-F - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  DSL-Router

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
Anschlusskabel
Länge:
0.5 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
1 x TAE-F - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x RJ-45 - männlich
Entwickelt für:
DSL-Router
Weitere Suchbegriffe: 18555, taef, inline, kabel, dslrouter, stecker, rj45, router, inline®, 8p2c
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 1,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,90*
€ 31,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.