Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - Telefonkabel - RJ-45 (2-polig) (M) - TAE-F (M) - 20,0m - ungeschirmt (18520)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1328055
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18520
EAN/GTIN:
     4043718187621
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Kabel
tae kabel 20m

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Telefonkabel - RJ-45 (2-polig) (M) - TAE-F (M) - 20 m - ungeschirmt
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  18520
Modell  InLine
EAN/UPC  4043718187621

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Telefonkabel - 20 m
Typ  Telefonkabel
Technologie  Ungeschirmt
Leistungsmerkmale  Flat
Länge  20 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 (2-polig) - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x TAE-F - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Telefonkabel
Technologie  Ungeschirmt
Leistungsmerkmale  Flat
Länge  20 m
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 (2-polig) - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x TAE-F - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonkabel
Technologie:
Ungeschirmt
Leistungsmerkmale:
Flat
Länge:
20 m
Anschluss/Anschlüsse:
1 x RJ-45 (2-polig) - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x TAE-F - männlich
Weitere Suchbegriffe: tae kabel, inline rj-45 stecker, 18520, taef, inline, rj45, inline®, kabel, dslrouter, stecker, router, 8p2c, telefonkabel, 2polig, ungeschirmt, flach, polig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 5,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,01*
€ 22,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.