Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin GPS 18x PC GPS-Empfänger-Modul DB-9 Schwarz (010-00321-34)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin GPS 18x PC GPS-Empfänger-Modul DB-9 Schwarz (010-00321-34)
Artikel-Nr.:
     2753I-1328885
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-00321-34
EAN/GTIN:
     0753759077822
Suchbegriffe:
garmin
00321
0100032134
gpsempfänger

Hauptmerkmale

GPS Art  
Marine  Nein
Sport(fitness,rennen,Fahrad fahren)  Nein
Outdoor(Bergwandern, Trekking)  Nein
Geocaching  Nein
Auto  Ja
Luftfahrt  Nein
Fahrrad/Scooter  Nein
  
GPS Leistung  
Formfaktor  Wireless Receiver Module
WAAS Fähigkeit  Ja
  
Netzwerk  
Bluetooth  Nein
  
Technische Details  
Produktfarbe  Schwarz
  
weitere Spezifikationen  
Schnittstelle  DB-9

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Marine:
Nein
Sport(fitness,rennen,Fahrad fahren):
Nein
Outdoor(Bergwandern, Trekking):
Nein
Geocaching:
Nein
Auto:
Ja
Luftfahrt:
Nein
Fahrrad/Scooter:
Nein
Formfaktor:
Wireless Receiver Module
WAAS Fähigkeit:
Ja
Bluetooth:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
DB-9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,43*
€ 243,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,19*
€ 238,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.