Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 10 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - halogenfrei, geformt, ohne Haken - orange (93704)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1338692
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     93704
EAN/GTIN:
     4040849937040
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 10 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - halogenfrei, geformt, ohne Haken - orange
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  93704
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849937040

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Patch-Kabel - 10 m - orange
Typ  Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Geflecht
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Zugentlastung, Längenanzeige
Länge  10 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Orange
Verpackung  Bulk

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Geflecht
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  27/7
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker  Gold
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Zugentlastung, Längenanzeige
Länge  10 m
Farbe  Orange
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  TIA/EIA-568 - bis zu 500 MHz
Verpackung  Bulk

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie:
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial:
Geflecht
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG):
27/7
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker:
Gold
Länge:
10 m
Farbe:
Orange
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
TIA/EIA-568 - bis zu 500 MHz
Verpackung:
Bulk
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a s/ftp 10m, patch kabel, patch-kabel sftp, 93704, rj45, orange, wentronic, goobay, pimf, patchkabel, sftp, s/ftp, halogenfrei, geformt, ohne, haken, cat6a1000, männlich/männlich, cat6a, 1000, mnnlichmnnlich, patch, kabel, männlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
48
€ 9,90*
ab € 8,62*
€ 11,28*
€ 4,50*
ab € 8,63*
€ 11,29*
6 Tage
48
€ 6,99*
ab € 12,02*
€ 15,59*
€ 6,90*
ab € 7,57*
€ 15,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,77*
€ 31,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.