Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1338722 Herst.-Nr.: 95634 EAN/GTIN: 4040849956348 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 25 m - UTP - CAT 5e - geformt - Gelb | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 95634 | Modell | goobay | EAN/UPC | 4040849956348 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay Patch-Kabel - 25 m - Gelb | Typ | Patch-Kabel - CAT 5e | Technologie | UTP-Kabel | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Leistungsmerkmale | Geformt, Slim, Zugentlastung, Längenanzeige | Länge | 25 m | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Farbe | Gelb | Verpackung | Bulk | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 5e | Technologie | UTP-Kabel | Kabelmantelmaterial | PVC | American Wire Gauge (AWG) | 26/7 | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | Leistungsmerkmale | Geformt, Slim, Zugentlastung, Längenanzeige | Länge | 25 m | Farbe | Gelb | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | TIA/EIA-568 | Verpackung | Bulk | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel - CAT 5e | Technologie: | UTP-Kabel | Kabelmantelmaterial: | PVC | American Wire Gauge (AWG): | 26/7 | Drähte pro Kabel: | 8 Drähte | Paare pro Kabel: | 4 Zweidrahtleitungen | Leistungsmerkmale: | Geformt, Slim, Zugentlastung, Längenanzeige | Länge: | 25 m | Farbe: | Gelb | Anschluss: | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - männlich | Kennzeichnung: | TIA/EIA-568 | Verpackung: | Bulk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat 5e u/utp gelb, patch kabel, patch-kabel cat5e, 95634, goobay, gelb, wentronic, patchkabel, u/utp, rj45, uutp, geformt, kupfergemisch, patch, kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,44* | € 6,71* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,45* | € 6,72* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,70* | € 9,07* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,48* | € 9,47* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,13* | € 30,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|