Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 25 cm - SFTP, PiMF - CAT 6 - halogenfrei, geformt, ohne Haken - Schwarz (95651)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 95651 Netzwerkkabel Schwarz 25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 95651 Netzwerkkabel Schwarz 25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     2753I-1338738
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     95651
EAN/GTIN:
     4040849956515
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 25 cm - SFTP, PiMF - CAT 6 - halogenfrei, geformt, ohne Haken - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  95651
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849956515

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Patch-Kabel - 25 cm - Schwarz
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Geflecht
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Slim, Zugentlastung, Längenanzeige
Länge  25 cm
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Schwarz
Verpackung  Bulk

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Geflecht
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  28/7
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker  Gold
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Slim, Zugentlastung, Längenanzeige
Länge  25 cm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  TIA/EIA-568 - bis zu 250 MHz
Verpackung  Bulk

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial:
Geflecht
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG):
28/7
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker:
Gold
Länge:
25 cm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
TIA/EIA-568 - bis zu 250 MHz
Verpackung:
Bulk
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, 95651, goobay, schwarz, wentronic, pimf, sftp, s/ftp, rj45, halogenfrei, geformt, ohne, haken, lszh, kupfer, patch, kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
133
€ 9,90*
ab € 16,68*
€ 17,67*
€ 9,80*
ab € 16,69*
€ 17,68*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,57*
€ 19,67*
€ 6,90*
ab € 11,56*
€ 20,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,83*
€ 30,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.