Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic ODA - Verkabelt - Passiver Infrarot-Sensor (PIR) - 50/60 - -20 - 40 °C - RoHS - Weiß (95175)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1339180
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     95175
EAN/GTIN:
     4040849951756
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder ip44

Übersicht

Kurzinfo  goobay PIR motion sensor 95175 - Bewegungssensor - kabelgebunden - weiß
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  95175
Modell  ODA
EAN/UPC  4040849951756

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay PIR motion sensor 95175 - Bewegungssensor
Produkttyp  Bewegungssensor
Umgebung  Außenbereich
Stromquelle  Verdrahtet
Konnektivität  Kabelgebunden
Farbe  Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.27 cm x 12.1 cm x 8.18 cm

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Bewegungssensor
Umgebung  Außenbereich
Stromquelle  Verdrahtet
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Merkmale  Spritzwassergeschützt, geeignet für Wandmontage, auf Oberfläche montierbar, kompatibel mit weißglühenden Glühbirnen (bis zu 1200 W), kompatibel mit LED-Glühbirnen (bis zu 300 W), Drehen, Neigen
  
Bewegungssensor  
Erkennungsmodus  Passivinfrarot (PIR)
Erkennungsbereich  12 m
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Halterungsset
Farbe  Weiß
Nennspannung  Wechselstrom 230 V
Kennzeichnung  WEEE, IP44
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.27 cm
Tiefe  12.1 cm
Höhe  8.18 cm
Gewicht  215 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 93%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Bewegungssensor
Umgebung:
Außenbereich
Stromquelle:
Verdrahtet
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Erkennungsmodus:
Passivinfrarot (PIR)
Erkennungsbereich:
12 m
Mitgeliefertes Zubehör:
Halterungsset
Farbe:
Weiß
Nennspannung:
Wechselstrom 230 V
Kennzeichnung:
WEEE, IP44
Breite:
7.27 cm
Tiefe:
12.1 cm
Höhe:
8.18 cm
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 93%
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, goobay bewegungsmelder, 95175, wentronic, goobay, weiß, infrarotbewegungsmelder, motion, sensor, bewegungssensor, kabelgebunden, verkabelt, passiver, infrarotsensor, 50/60, rohs, 5060, infrarot, bewegungsmelder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2353
€ 9,90*
ab € 10,42*
€ 14,97*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,92*
€ 19,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,26*
€ 36,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.