Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store n Go V3 - USB-Flash-Laufwerk - 64GB - USB3.0 - Black Gray (49174)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1344823
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49174
EAN/GTIN:
     0023942491743
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Verbatim Store n Go V3 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.0 - Black Gray
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Verbatim
Hersteller Art. Nr.  49174
Modell  Store n Go V3
EAN/UPC  5053973012568

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Verbatim Store n Go V3 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.0
Speicherkapazität  64 GB
Farbe  Black Gray

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  64 GB
Farbe  Black Gray
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 3.0
Besonderheiten  Kennwortschutz, einschiebbarer Anschluss

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
64 GB
Farbe:
Black Gray
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Interfacetyp:
USB 3.0
Besonderheiten:
Kennwortschutz, einschiebbarer Anschluss
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, verbatim usb stick 64 gb, flash stick, verbatim flash stick, verbatim, 49174, store, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 64gb, usbstick, stick, schwarz, drive, grau, 15020245, grey, schwarz/grau, storengo, speed, storen, schneller, schwarzgrau, store'n, black, retail, slide, lock, memory
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,59*
€ 5,02*
3 Tage
13
€ 6,90*
ab € 3,94*
€ 5,53*
€ 6,70*
ab € 3,99*
€ 5,57*
2 Tage
70
€ 4,90*
ab € 4,15*
€ 5,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,22*
€ 30,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
49173
ab € 3,31*
Ähnlich
Soennecken
71619
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.