Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1353536 Herst.-Nr.: 05095BK06030 EAN/GTIN: 5712505312971 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Zebra 6x Zebra ZipShip 5095, Thermotransferband, Harz, 60mm, Zebra ZipShip 5095, Thermotransferband, 5095 Harz, passt für: Zebra ZT200 Serie, Zebra TLP2746, Rollenbreite: 60mm, Kern: 25,4mm, Länge: 300mVerpackungseinheit: 6 | Produkttyp | Farbband | Drucktechnologie | Thermal Resin (Thermalharz) | Enthaltene Menge | 6 Stück | Bandgröße | 60 mm x 300 m | Kompatibel mit | TLP 2746; Zebra ZT220; TLP 2746, 2746e | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Farbband | Drucktechnologie | Thermal Resin (Thermalharz) | Enthaltene Anz. | 6 Stück | Bandgröße | 60 mm x 300 m | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Eltron TLP 2746 Zebra ZT220 Zebra TLP 2746, 2746e | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Farbband | Drucktechnologie: | Thermal Resin (Thermalharz) | Enthaltene Anz.: | 6 Stück | Bandgröße: | 60 mm x 300 m | Kompatibel mit: | Eltron TLP 2746 , Zebra ZT220 , Zebra TLP 2746, 2746e |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, 5095, zebra, 60mm, 05095bk06030, 05095, 06030, zipship, thermotransferband, harz, ribbon, resin, passt, für:, zt200, serie, tlp2746, rollenbreite:, kern:, länge:, stück, 2746, rollenbreite, kern, 254mm, lnge, stck |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 21,14* | € 21,14* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 90,85* | € 117,12* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 89,45* | € 117,18* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 94,54* | € 120,93* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 102,91* | € 131,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|