Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1355553 Herst.-Nr.: 3521472 EAN/GTIN: 4034303016358 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Intenso Alu Line - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0 - Anthrazit | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Intenso | Hersteller Art. Nr. | 3521472 | Modell | Alu Line | EAN/UPC | 4034303016358 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Intenso Alu Line - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Interfacetyp | USB 2.0 | Speicherkapazität | 16 GB | Farbe | Anthrazit | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 9.0 oder später, Linux 2.4 oder später, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 16 GB | Farbe | Anthrazit | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 28 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 6.5 MB/s | Interfacetyp | USB 2.0 | Besonderheiten | Aluminiumgehäuse | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 9.0 oder später, Linux 2.4 oder später, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 59 mm | Tiefe | 17 mm | Höhe | 7 mm | Gewicht | 6 g | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 16 GB | Farbe: | Anthrazit | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 28 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 6.5 MB/s | Interfacetyp: | USB 2.0 | Besonderheiten: | Aluminiumgehäuse | Breite: | 59 mm | Tiefe: | 17 mm | Höhe: | 7 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 16 gb intenso usb 2.0, flash stick, flash stick 16 gb, intenso, 3521472, line, usbflashlaufwerk, anthrazit, flash, laufwerk, silber, 16gb, usbstick, stick, usbdrive, flashdrive, silver, blister, speicherkapazität, mb/sekunde, schreibgeschwindigkeit, 28mb/s, 016gb, speicherkapazitt, mbsekunde, 28mbs, 28r65w, drive, sekunde |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 3,72* | € 5,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 3,92* | € 5,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 3,91* | € 5,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 3,92* | € 5,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 15,33* | € 20,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|