Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1356580 Herst.-Nr.: 3521481 EAN/GTIN: 4034303016419 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Intenso Alu Line - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Anthrazit | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Intenso | Hersteller Art. Nr. | 3521481 | Modell | Alu Line | EAN/UPC | 4034303016419 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Intenso Alu Line - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Interfacetyp | USB 2.0 | Speicherkapazität | 32 GB | Farbe | Anthrazit | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 9.0 oder später, Linux 2.4 oder später, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 32 GB | Farbe | Anthrazit | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 28 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 6.5 MB/s | Interfacetyp | USB 2.0 | Besonderheiten | Aluminiumgehäuse | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 9.0 oder später, Linux 2.4 oder später, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 59 mm | Tiefe | 17 mm | Höhe | 7 mm | Gewicht | 6 g | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 32 GB | Farbe: | Anthrazit | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 28 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 6.5 MB/s | Interfacetyp: | USB 2.0 | Besonderheiten: | Aluminiumgehäuse | Breite: | 59 mm | Tiefe: | 17 mm | Höhe: | 7 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, intenso speicherstick 32 gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, intenso, 3521481, line, anthrazit, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 32gb, stick, usbstick, flashdrive, typa, anthracite, blister, 28mb/s, usbdrive, grau, speicherkapazität, mb/sekunde, schreibgeschwindigkeit, grey, 032gb, 28mbs, speicherkapazitt, mbsekunde, 28r65w |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 4,39* | € 6,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 4,55* | € 6,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 4,64* | € 6,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 4,72* | € 6,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 16,13* | € 21,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|