| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1359898 Herst.-Nr.: BS77475-9 EAN/GTIN: 4017538039170 |
| |
|
| | |
| Produkttext Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker winkelbar - HDMI 19PIN TYP A Stecker winkelbar, 360° drehbar HDMI Standard: High Speed with Ethernet Stecker: vergossen Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie Kabelaufbau: AWG 30 Adern Material: Kupfer Stecker Material: CuZnNi Kontaktoberfläche: vergoldet Farbe Stecker: Schwarz Farbe Kabel: Schwarz Übertragungsrate: 8,16 GBit/s (340 MHz × 8 bit × 3) ATC-ZERTIFIZIERT Hauptmerkmale Funktionen | | Kabellänge | 5m | Anschluss 1 | HDMI | Anschluss 2 | HDMI | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Anschluss1 Formfaktor | Rotierend | Anschluss2 Formfaktor | Rotierend | Verbindungskontakte Beschichtung | Gold | Produktfarbe | Schwarz | Kabelmaterial | Kupfer | AWG Kabelgröße | 30 | Datenübertragungsrate | 8,16 Gbit/Sek | Zertifizierung | ATC | Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5m | Anschluss 1: | HDMI | Anschluss 2: | HDMI | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Anschluss1 Formfaktor: | Rotierend | Anschluss2 Formfaktor: | Rotierend | Verbindungskontakte Beschichtung: | Gold | Produktfarbe: | Schwarz | Kabelmaterial: | Kupfer | AWG Kabelgröße: | 30 | Datenübertragungsrate: | 8,16 Gbit/Sek | Zertifizierung: | ATC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, HDMI Kabel Sonstige, adapter d-sub, shiverpeaks, bs78420, hdmi, männlich, rotierend, 78420, 77475, mnnlich, bs774759, basicssubd, adapter, 9pol., subdkupplung, 25pol., subdstecker, basics, 9pol, 25pol, basic, kupplung, stecker, bs77475 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 2,18* | € 2,36* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,87* | € 27,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|