Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1361930 Herst.-Nr.: EX-6990 EAN/GTIN: 4718359069901 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | EXSYS EX-6990 - Netzteil - für EX 9050 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | EXSYS | Hersteller Art. Nr. | EX-6990 | Modell | EX-6990 | EAN/UPC | 4718359069901 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | EXSYS EX-6990 - Netzteil | Gerätetyp | Netzteil | Ausgangsspannung | 12 V | Entwickelt für | EX 9050 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Netzteil | | | Stromversorgungsgerät | | Ausgangsspannung | 12 V | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Exsys EX 9050 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,4 kg | Gerätetyp: | Netzteil | Ausgangsspannung: | 12 V | Entwickelt für: | Exsys EX 9050 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 9050, stecker, 12v/5a, 12v5a, 55mm, dcjack, 5.5mm, gmbh, firewire, produkte, ex6680/6566/6556/1431, output:, 2.5a, input:, 110240v, 0.7a, 6680, 6566, 6556, 1431, ex6680656665561431, output |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 19,83* | € 27,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 36,68* | € 49,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|