Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G84-5400 XS Trackball Keyboard - Tastatur - USB - GB - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY XS Trackball Tastatur USB Schwarz
CHERRY XS Trackball Tastatur USB Schwarz
CHERRY XS Trackball Tastatur USB Schwarz
CHERRY XS Trackball Tastatur USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-1367174
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-5400LUMGB-2
EAN/GTIN:
     4025112072604
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur

Übersicht

Kurzinfo  CHERRY G84-5400 XS Trackball Keyboard - Tastatur - USB - GB - Schwarz
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  CHERRY
Hersteller Art. Nr.  G84-5400LUMGB-2
EAN/UPC  5054629218440

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CHERRY G84-5400 XS Trackball Keyboard - Tastatur - GB - Schwarz
Gerätetyp  Tastatur
Schnittstelle  USB
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Lokalisierung und Layout  GB
Tastenanzahl  89
Besonderheiten  CHERRY ML-Technologie, Euro-Währungssymbol, integrierter optischer Trackball
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  37.4 cm x 13.9 cm x 2 cm
Gewicht  0.54 kg
Microsoft Zertifizierung  Compatible with Windows 7

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur
Schnittstelle  USB
  
Eingabegerät  
Tastenanzahl  89
Lokalisierung und Layout  GB
Region  Großbritannien
Besonderheiten  CHERRY ML-Technologie, Euro-Währungssymbol, integrierter optischer Trackball
Breite  37.4 cm
Tiefe  13.9 cm
Höhe  2 cm
Gewicht  0.54 kg
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - 2.5 m
Kennzeichnung  VCCI, C-Tick, BSMI, VDE, FCC
MTBF  4,900,000 Stunden
Compatible with Windows 7  Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Gerätetyp:
Tastatur
Schnittstelle:
USB
Tastenanzahl:
89
Lokalisierung und Layout:
GB
Region:
Großbritannien
Breite:
37.4 cm
Tiefe:
13.9 cm
Höhe:
2 cm
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - 2.5 m
Kennzeichnung:
VCCI, C-Tick, BSMI, VDE, FCC
MTBF:
4,900,000 Stunden
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, Tastatur mit Trackball, Trackball-Tastatur, cherry corded keyboard, industrie tastatur, cherry industrietastatur, 5400, cherry, g845400, trackball, g845400lumgb2, keyboard, 5400lumgb, ukenglish, tastatur, schwarz, lumgb2, [uk], english, lumgb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,26*
€ 127,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 131,89*
€ 136,87*
13 Tage
6
€ 6,29*
ab € 145,90*
€ 151,05*
Frei Haus
ab € 205,44*
€ 219,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.