Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Toner 106R02245 - Cyan - Kapazität: 2.000 Seiten (106R02245)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1389734
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02245
EAN/GTIN:
     0095205963991
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - Tonerpatrone - 1 x Cyan - 2000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  106R02245
Modell  
EAN/UPC  0095205963991

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Cyan
Kapazität  Bis zu 2000 Seiten
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 2000 Seiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 2000 Seiten

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6600 dn; Phaser 6600 dnm; Phaser 6600 n; Phaser 6600 Series; WC 6605 dn; WC 6605 dnm; WC 6605 n; WC 6605 Series; WorkCentre 6605 dn; WorkCentre 6605 dnm; WorkCentre 6605 n; WorkCentre 6605 Series
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner, lasertoner, xerox, 106r02245, 02245, cyan, toner, 6600, 6605, 2000, seiten, phaser, 2.000, kapazität:, kapazitt, kapazität, toner/cyan, standard, capacity, yield, stück, cartridge, original, workcentre, cart., 6600/wc, 6600/6605, standardkapazität
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 76,70*
€ 97,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 75,69*
€ 97,47*
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 77,48*
€ 99,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 81,58*
€ 104,87*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 82,52*
€ 105,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.