Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1409050 Herst.-Nr.: 31CAN718BK 2662B002AA 718 EAN/GTIN: 5711045530623 |
| |
|
| | |
| Produkttext Mit der All-in-One Cartridge 718 Bk, die nahtlos auf Ihren Canon i-SENSYS Drucker abgestimmt ist, erhalten Sie rund 3.400 kontraststarke, streifenfreie S/W-Seiten (gemessen nach ISO 19798). Manche Dinge sind füreinander geschaffen. Der Canon Toner ist nahtlos auf Canon Drucker abgestimmt - für eine schnelle Fixierung und Qualität, die Ihren Erwartungen entspricht. Die Canon Tonertechnik bürgt für überragende Ergebnisse. Vertrauen Sie auf original Canon Tinten - für hochwertige Drucke mit langer Haltbarkeit. Original Canon All-in-One-Patronen ren höchste Druckqualität. Sie enthalten alle wesentlichen Verschleißteile. Wenn Sie die All-in-One-Patrone austauschen, ist Ihr Drucker daher praktisch wie neu. Qualitätssicherung Dank original Canon Patronen haben Sie die Sicherheit, dass jede Patrone außergewöhnliche Leistung liefert. Wiederbefüllte Patronen erreichen in der Regel nicht das Druckniveau neuer Canon Patronen, weil ihre Einbauteile teilweise oder vollständig verschlissen sein können. Die Fertigung und Montage von Tonerpatronen ist ein komplexer Vorgang mit mehreren hundert Arbeitsschritten. Canon hat daher eine automatisierte Fertigungsanlage entwickelt, bei der modernste Technik zum Einsatz kommt. Sie ermöglicht es, Patronen in der Qualität zu erstellen, die unsere Kunden erwarten. Keine unschönen Linien Die lichtempfindliche Trommeleinheit ist eine der empfindlichsten bildgebenden Komponenten im Drucker. Neue Canon Patronen stellen sicher, dass sich auf Trommel und Fixierrolle keine Tonerreste ansammeln. So werden unschöne Linien, unscharfe oder graue Hintergründe sowie Beschädigungen am Drucker vermieden. Original Canon Toner rt die einwandfreie Funktion der Trommeleinheit. Das Ergebnis sind durchgängig klare, saubere Dokumente. Sauberer Arbeitsbereich Die einzigartige Rollenaufladung von Canon sorgt für ozonfreies Drucken. Diese saubere Technologie schadet weder Mensch noch Umwelt und ermöglicht zudem eine kompaktere Patrone, weil weniger Teile benötigt werden. Außerdem sind alle Tinten und Patronen von Canon ungefährlich. Daher müssen unsere Patronen nicht gesondert entsorgt werden. Einfaches Recycling Originalpatronen von Canon können innerhalb des Recycling-Programms, das Deponieabfall vermeidet, zurückgegeben werden. Um mehr über das Programm zu erfahren oder um ein Formular für die kostenlose Rückgabe anzufordern, besuchen Sie unsere Patronen-Recycling Website. Hauptmerkmale Funktionen | | Druckfarben | Schwarz | Markenkompatibilität | Canon | Kompatible Produkte | i-SENSYS MF729Cx | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Typ | Laser cartridge | Druckleistung | 3400 Seiten | Produktfarbe | Schwarz | | | Verpackungsinformation | | Verpackungsart | Box | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Canon | Kompatible Produkte: | i-SENSYS MF729Cx | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | Typ: | Laser cartridge | Druckleistung: | 3400 Seiten | Produktfarbe: | Schwarz | Verpackungsart: | Box |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, canon, 2662b002aa, 2662, 31can718bk, toner, black, crg718, laser, cartridge, 3400seiten, schwarz, 3400 |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 59,55* | € 73,41* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 60,28* | € 73,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 60,25* | € 73,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 60,38* | € 73,91* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 80,52* | € 98,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|