Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C-EXV 38 - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für imageRUNNER ADVANCE 4045, 4045i, 4051, 4051i, 4245i (4791B002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1410681
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4791B002
EAN/GTIN:
     4960999679488
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Canon C-EXV 38 - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für imageRUNNER ADVANCE 4045, 4045i, 4051, 4051i, 4245i
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  4791B002
Modell  C-EXV 38
EAN/UPC  4960999679488

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon C-EXV 38 - Schwarz - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 34.200 Seiten bei 6% Deckung
Compatible with  imageRUNNER ADVANCE 4045, 4045i, 4051, 4051i, 4245i

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  Bis zu 34.200 Seiten bei 6% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Compatible with  Canon imageRUNNER ADVANCE 4045, 4045i, 4051, 4051i, 4245i

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 34.200 Seiten bei 6% Deckung
Compatible with:
Canon imageRUNNER ADVANCE 4045, 4045i, 4051, 4051i, 4245i

Kompatible Geräte:
Canon:
imageRUNNER Advance 4045; imageRUNNER Advance 4045 i; imageRUNNER Advance 4051; imageRUNNER Advance 4051 i; imageRUNNER Advance 4245 i; imageRUNNER Advance 4251; imageRUNNER Advance 4251 i; IR 4045; IR 4045 i; IR 4051; IR 4051 i; IR 4245 i; IR 4251; IR 4251 i; IR Advance 4045; IR Advance 4045 i; IR Advance 4051; IR Advance 4051 i; IR Advance 4245 i; IR Advance 4251; IR Advance 4251 i
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner canon schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, canon, 4045, 4051, schwarz, 4791b002, cexv, 4791, tonerpatrone, original, 4251, imagerunner, advance, 4035i, 4251i, 4035, toner, cexv38, exv38, 34.200, seiten, 34200, standardkapazität, 1erpack, 34.200seiten, f.ir, advance4045/4045i/4051/4051i/42
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
€ 7,50*
ab € 44,44*
€ 50,91*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 44,80*
€ 51,89*
€ 4,50*
ab € 49,17*
€ 56,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,20*
€ 58,32*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 54,52*
€ 61,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.