Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Touch TD1100 65 Lite - Barcode-Scanner (TD1120-BK-65)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1412608
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     TD1120-BK-65
EAN/GTIN:
     5711045606168
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Produkttext

Für alle Anwender, die eine kostengünstige und dabei hochwertige Lösung suchen, die Barcodes aus kürzester Distanz erfasst, ist die Touch TD1100 Serie die ideale Lösung. Touch TD1100, wurde für verschiedene Einsatzbereiche konzipiert, die von einem geringen Warendurchsatz geprägt sind. Er steht für eine hervorragende Leseleistung bei der Erfassung von linearen Barcodes im Nahbereich - selbst wenn diese beschädigt oder schlecht gedruckt sind. Der Touch TD1100 ist klein, leicht und zeichnet sich durch einen niedrigen Energieverbrauch aus. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist seine Robustheit mit einem Fallschutz von 1,5 m. Ein innovativer "read-thru" Ständer ermöglicht freihändiges Scannen auf Dokumenten oder kleinen Artikeln. Die Konfigurationssoftware Aladdin von Datalogic steht für Anwenderfreundlichkeit und ist auch für unerfahrene Arbeitskräfte intuitiv bedienbar.

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic Touch 65 Light 1D, USB, dunkelgrau - Touchreader, Retail, 1D, Linear-Imager, Lesebreite: 65mm, USB, 0,130kg, inkl.: Standfuß, separat bestellen: Schnittstellenkabel
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  TD1120-BK-65
EAN/UPC  5711045606168

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Datalogic Touch TD1100 65 Lite - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.8 cm x 8.4 cm x 16 cm
Gewicht  130 g
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
Scanfeldbreite  15 cm
Scan-Elementtyp  Rote LED
Anschlusstechnik  Verkabelt

Ausführliche Details





Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät
Breite  5.8 cm
Tiefe  8.4 cm
Höhe  16 cm
Gewicht  130 g
Farbe  Schwarz
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  USB
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
Scanfeldbreite  15 cm
Scan-Elementtyp  Rote LED
Wellenlänge der Lichtquelle  640 nm
Scanmodus  Single Pass
Skew (Grad)  70
Pitch (Grad)  65
Print Contrast Signal (PCS)  25%
Entschlüsselungsfähigkeit  Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, ISBT 128, IATA, RSS-Code, BC 412, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Codablock F, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, Standard 2 of 5, GS1 DataBar Stacked
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Verkabelt
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
Funktionen  Gegen elektrostatische Entladung geschützt
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, JavaPOS, IP30
  
Stromversorgung  
Erforderlicher elektrischer Strom  20 mA (Standby), 100 mA (Typisch)
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Utilities, Datalogic Aladdin, OPOS/JavaPOS Drivers
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95% (non-condensing)
Drop Specification  1,5 m über Betonboden

optionales Zubehör

Originalteilenummer  Bezeichnung
90A051360  Datalogic PS/2 Anschlusskabel, Tastaturweiche, Mini-DIN, gedreht, grau, 2m, passend für alle Handscanner
90G000008  Datalogic RS232 Anschlusskabel, PIN9 female, glatt, grau, 2m, unbedingt mitbestellen: passendes Netzteil 90ACC1891
90ACC1891  Datalogic 5V-Netzteil inkl. EU-Netzkabel (90ACC1885 + 90ACC1882)
90A051330  Datalogic RS2323 Anschlusskabel, PIN9 female, gedreht, grau, 2m, unbedingt mitbestellen: passendes Netzteil 90ACC1891
90A051350  Datalogic RS232 Kabel, gedreht, 25-pin, Male Connector
90A051903  Datalogic Powered-USB Anschlusskabel, glatt, grau, 2m
90A051945  Datalogic USB-Kabel Typ A, glatt, grau, 2m
HLD-T010-65-BK  Datalogic Tisch-/Wandhalterung für Datalogic Touch 65 Light/Pro
HLD-T010-90-BK  Datalogic Tisch-/Wandhalterung für Datalogic Touch 90 Light/Pro

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Typ:
Barcode-Scanner - Handgerät
Breite:
5.8 cm
Tiefe:
8.4 cm
Höhe:
16 cm
Farbe:
Schwarz
Schnittstellen Typ:
USB
Min. Strichcodesymbolbreite:
4 mil
Scanfeldbreite:
15 cm
Scan-Elementtyp:
Rote LED
Wellenlänge der Lichtquelle:
640 nm
Scanmodus:
Single Pass
Skew (Grad):
70
Pitch (Grad):
65
Print Contrast Signal (PCS):
25%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Funktionen:
Gegen elektrostatische Entladung geschützt
Schnittstellen:
1 x USB
Kennzeichnung:
RoHS, JavaPOS, IP30
Erforderlicher elektrischer Strom:
20 mA (Standby), 100 mA (Typisch)
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95% (non-condensing)
Drop Specification:
1,5 m über Betonboden
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, datalogic usb barcodescanner, barcode scanner, barcode scanner usb, datalogic, 1120, td1120bk65, td1120, touch, light, dunkelgrau, touchreader, retail, linearimager, lesebreite:, 65mm, inkl.:, standfuß, separat, bestellen:, schnittstellenkabel, lesebreite, 0130kg, inkl, standfu, bestellen, linear, imager, 130kg, td1100
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 42,89*
€ 56,86*
€ 9,90*
ab € 43,48*
€ 57,82*
Frei Haus
ab € 43,80*
€ 58,02*
€ 6,00*
ab € 41,84*
€ 59,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,41*
€ 65,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC1886
ab € 1,88*
Zubehör
Datalogic
90ACC1885
ab € 1,59*
Zubehör
Datalogic
90A051903
ab € 33,06*
Zubehör
Datalogic
90A051922
ab € 15,21*
Zubehör
Datalogic
90A052043
ab € 21,04*
Zubehör
Datalogic
90A052100
ab € 16,50*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,07*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,76*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,10*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,73*
Zubehör
Datalogic
90A051902
ab € 10,10*
Zubehör
Datalogic
90A052065
ab € 10,64*
Zubehör
Datalogic
90A051230
ab € 11,22*
Zubehör
Datalogic
HLD-T010-90-BK
ab € 8,29*
Zubehör
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.