Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CE342A (651A) - Yellow - Kapazität: 16.000 Seiten (CE342A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1413842
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE342A
EAN/GTIN:
     0886111121342
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  HP 651A - Gelb - Original - LaserJet - Gelb - Tonerpatrone - für LaserJet Enterprise 700 MFP M775dn, 700 MFP M775f, 700 MFP M775z, 700 MFP M775z+
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  CE342A
Modell  Hewlett-Packard HP 651A
EAN/UPC  8861111213428

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 651A - Gelb - Original - LaserJet - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
HP Untermarke  LaserJet
Druckfarbe  Gelb
Kapazität  Bis zu 16000 Seiten ISO/IEC 19798
Medienfarbe  Gelb
Compatible with  LaserJet Enterprise 700 MFP M775dn, 700 MFP M775f, 700 MFP M775z, 700 MFP M775z+

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  49.2 cm
Transporttiefe  18.8 cm
Transporthöhe  22.5 cm
Transportgewicht  2.72 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
HP Untermarke  LaserJet
Farbe  Gelb
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  Bis zu 16000 Seiten ISO/IEC 19798
  
Media  
Medienfarbe  Gelb
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR  Ja
  
Informationen zur Kompatibilität  
Compatible with  HP LaserJet Enterprise 700 MFP M775dn, 700 MFP M775f, 700 MFP M775z, 700 MFP M775z+

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,6 kg
Transportbreite:
49.2 cm
Transporttiefe:
18.8 cm
Transporthöhe:
22.5 cm
Transportgewicht:
2.72 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
HP Untermarke:
LaserJet
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 16000 Seiten ISO/IEC 19798
Medienfarbe:
Gelb
ENERGY STAR:
Ja

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Managed MFP M 770 Series; Color LaserJet Managed MFP M 775 fm; Color LaserJet Managed MFP M 775 hm; Color LaserJet Managed MFP M 775 zm; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 dn MFP; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 f MFP; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 Series; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 z MFP; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 zm MFP; LaserJet Enterprise 700 Color MFP M 775 z plus
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner gelb, lasertoner hp, lasertoner, ce342a, 651a, gelb, toner, 16.000, 16000, seiten, yellow, laserjet, original, cartridge, standardkapazität, 1erpack, standardkapazitt, pack, inc., enterprise, kapazität:, 16.000seiten, tonerpatrone, no.651a, tonerkartusche, zubehör, kapazitt, 16000seiten, no651a
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 361,95*
€ 391,14*
€ 4,50*
ab € 395,67*
€ 425,96*
€ 1,95*
ab € 396,05*
€ 426,00*
2 Tage
19
€ 7,50*
ab € 397,46*
€ 426,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 407,73*
€ 435,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,14*
€ 465,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,27*
€ 460,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,20*
€ 444,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,41*
€ 441,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,95*
€ 430,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.