Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn Western-Stecker 8/4 auf Western-Stecker 6/4 - 6,0m (TC70256)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1422620
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     TC70256
EAN/GTIN:
     4017538702562
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
Western stecker
Westernstecker
isdn-kabel 6m
S-Conn Western-Stecker 8/4 auf Western-Stecker 6/4 - 6,0m (TC70256)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: isdn kabel, western stecker rj45, 70256, westernstecker, western, stecker, shiverpeaks, tc70256, sconn, conn, anschlusskabel, s/conn, maximum, connectivity, modularkabel, isdnwesternstecker, isdn
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
5
€ 2,90*
ab € 0,74*
€ 1,22*
2 Tage
3583
1
€ 4,50*
ab € 0,75*
€ 1,23*
3 Tage
49
1
€ 6,00*
ab € 0,77*
€ 1,27*
1
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,60*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 19,85*
€ 27,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70206-W
ab € 1,51*
Zubehör
S-Conn
70235-8/4
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.