Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik K2404SW.2 Netzwerkkabel 2 m Schwarz (K2404SW.2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2753I-1422658
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2404SW.2
EAN/GTIN:
     4049759055004
Suchbegriffe:
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung
RJ-12 Modularkabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  2 m
Anschluss 1  RJ-12
Anschluss 2  RJ-12
Kabelfarbe  Schwarz
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
RJ-12
Anschluss 2:
RJ-12
Kabelfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Höreranschlusskabel, Hörerkabel, Telefonhörerkabel, Western stecker, Westernstecker, modularkabel rj-12 2m, modular verlängerung rj-12, western stecker rj12, 2404, k2404sw2, k2404sw.2, k2404sw, efbelektronik, elektronik, modularkabel, rj12, schwarz, 6/6)/rj12, stecker, belegung, 1:1flachkabel, netzwerkkabel, 66rj12, 11flachkabel, 1flachkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 0,43*
€ 0,72*
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,72*
€ 4,90*
ab € 0,44*
€ 0,74*
3 Tage
1
€ 6,00*
ab € 0,49*
€ 0,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 11,30*
€ 16,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.