Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 622HE - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone Lexmark Corporate - für Lexmark MX710, MX711, MX810, MX811, MX812 (62D2H0E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1430996
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     62D2H0E
EAN/GTIN:
     0734646455664
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark 622HE - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone Lexmark Corporate - für Lexmark MX710, MX711, MX810, MX811, MX812
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark
Hersteller Art. Nr.  62D2H0E
Modell  622HE
EAN/UPC  0734646455664

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark 622HE - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone - Lexmark Corporate
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 25000 Seiten ISO/IEC 19798
Preistyp  Lexmark Corporate

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 25000 Seiten ISO/IEC 19798
  
Verschiedenes  
Preistyp  Lexmark Corporate

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit
Kapazität:
Bis zu 25000 Seiten ISO/IEC 19798
Preistyp:
Lexmark Corporate

Kompatible Geräte:
Lexmark:
MX 710 de; MX 710 dhe; MX 711 de; MX 711 dhe; MX 711 Series; MX 810 dfe; MX 810 dme; MX 810 dpe; MX 810 dte; MX 810 dtfe; MX 810 dtme; MX 810 dtpe; MX 810 dxfe; MX 810 dxme; MX 810 dxpe; MX 810 Series; MX 811 dfe; MX 811 dme; MX 811 dpe; MX 811 dxfe; MX 811 dxme; MX 811 dxpe; MX 811 Series; MX 812 dfe; MX 812 dme; MX 812 dpe; MX 812 dxfe; MX 812 dxme; MX 812 dxpe; MX 812 Series
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, 622he, 62d2h0e, schwarz, corporate, mx710, mx810, hohe, ergiebigkeit, original, tonerpatrone, mx711, mx811, mx812, 25000, toner, 25.000, cartridge, black, seiten, 622h, standardkapazität, 1erpack, 19752, standardkapazitt, pack
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 243,43*
€ 265,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 259,33*
€ 282,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 260,01*
€ 282,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 298,29*
€ 325,12*
€ 1,95*
ab € 339,32*
€ 368,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,79*
€ 336,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,03*
€ 335,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,83*
€ 318,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,40*
€ 317,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,33*
€ 308,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.