Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 700H4 - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - original - Tonerpatrone LCCP - für Lexmark CS310dn, CS310n, CS410dn, CS410dtn, CS410n (70C0H40)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1431257
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     70C0H40
EAN/GTIN:
     0734646436922
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark 700H4 - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - original - Tonerpatrone LCCP - für Lexmark CS310dn, CS310n, CS410dn, CS410dtn, CS410n
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark
Hersteller Art. Nr.  70C0H40
Modell  700H4
EAN/UPC  7346464369226

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark 700H4 - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - Original - Tonerpatrone - LCCP
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Gelb
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  14.2 cm
Transporttiefe  10.2 cm
Transporthöhe  7.11 cm
Transportgewicht  240 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Gelb
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798
  
Verschiedenes  
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Transportbreite:
14.2 cm
Transporttiefe:
10.2 cm
Transporthöhe:
7.11 cm
Transportgewicht:
240 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit
Kapazität:
Bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798
Preistyp:
Lexmark Cartridge Collection Program

Kompatible Geräte:
Lexmark:
CS 310 dn; CS 310 n; CS 410 dn; CS 410 dtn; CS 410 n
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark toner gelb, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, 700h4, gelb, 70c0h40, hohe, cs310dn, cs310n, cs410dn, cs410dtn, cs410n, ergiebigkeit, original, tonerpatrone, lccp, toner, 3000, kapazität, yellow, 3.000, kapazitt, cs410, 3000seiten, seiten, 1erpack, pack, kompatibel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 152,76*
€ 186,46*
€ 1,95*
ab € 172,77*
€ 206,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 172,23*
€ 206,01*
€ 4,50*
ab € 175,16*
€ 207,14*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,94*
€ 212,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,83*
€ 237,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,43*
€ 228,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.