Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Dual Omnidirektional Antenne AirMax MIMO 2,4GHz, 13dB, für Rocket M2 (AMO-2G13)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1437905
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AMO-2G13
EAN/GTIN:
     0810354020964
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
ubiquity wlan antenne

Produkttext

Ubiquiti Dual Omnidirektional Antenne AirMax MIMO 2,4GHz, 13dB, für Rocket M2

Technische Daten

Produktbeschreibung  Ubiquiti Dual Omnidirektional Antenne AirMax MIMO 2,4GHz, 13dB, für Rocket M2
Produkttyp  Außenantenne
Hersteller  Ubiquiti
HerstellerNr.  AMO-2G13
Frequenzbereich  2350MHz - 2550MHz
Verstärkung  13db
Polarisation  Vertikal + Horizontal
Kreuz Pol. Isolation:  >25dB
Max VSWR  <1.5
Öffnungswinkel  12 deg.
Elektrische Absenkung  -4 deg.
Abmessungen  217 x 123 x 1386 mm
Gewicht  2,4 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Außenantenne
Hersteller:
Ubiquiti
HerstellerNr.:
AMO-2G13
Frequenzbereich:
2350MHz - 2550MHz
Verstärkung:
13db
Polarisation:
Vertikal + Horizontal
Kreuz Pol. Isolation::
>25dB
Max VSWR:
<1.5
Öffnungswinkel:
12 deg.
Elektrische Absenkung:
-4 deg.
Abmessungen:
217 x 123 x 1386 mm
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, ubiquiti, amo2g13, 2g13, airmax, dual, omni, rocket, antenna, 24ghz, rocke, uisp, wireless, networks, sector, polarization, 13dbi, omnidirektional, antenne, mimo, 13db, 4ghz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 182,78*
€ 220,60*
Frei Haus
ab € 191,85*
€ 230,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 198,71*
€ 237,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,64*
€ 282,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,42*
€ 280,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,70*
€ 268,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.