Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet FST-802S15 - Medienkonverter - Fast Ethernet - 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX - RJ-45 / SC Einzelmodus - bis zu 15 km - 1310 nm (FST-802S15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET 10/100Base-TX to 100Base-FX Smart Media Converter
PLANET 10/100Base-TX to 100Base-FX Smart Media Converter
Artikel-Nr.:
     2753I-1437948
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     FST-802S15
EAN/GTIN:
     4711213686788
Suchbegriffe:
Medienkonverter
planet medienkonverter
medienkonverter

Übersicht

Kurzinfo  PLANET FST-802S15 - Medienkonverter - Fast Ethernet - 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX - RJ-45 / SC Einzelmodus - bis zu 15 km - 1310 nm
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  PLANET Technology
Hersteller Art. Nr.  FST-802S15
Modell  FST-802S15
EAN/UPC  7630003202182

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  PLANET FST-802S15 - Medienkonverter - Ethernet, Fast Ethernet
Gerätetyp  Medienkonverter - RJ-45 / SC Einzelmodus
Formfaktor  Extern
Verdrahtungstyp  10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Datenübertragungsrate  100 Mbps
Optische Wellenlänge  1310 nm
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet
Maximaler Übertragungsbereich  15 km
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  94 mm x 81 mm x 26 mm
Gewicht  220 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Medienkonverter
Formfaktor  Extern
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Verdrahtungstyp  10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet
Datenübertragungsrate  100 Mbps
Optische Wellenlänge  1310 nm
Maximaler Übertragungsbereich  15 km
Statusanzeiger  Stromversorgung, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale  Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Link Loss Return (LLR), Link Loss Carry Forward (LLCF), Link Fault Pass Through-Funktion (LFP)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x Ethernet 100Base-FX - SC single-mode
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  94 mm
Tiefe  81 mm
Höhe  26 mm
Gewicht  220 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 90%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Medienkonverter
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Verdrahtungstyp:
10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet
Datenübertragungsrate:
100 Mbps
Optische Wellenlänge:
1310 nm
Maximaler Übertragungsbereich:
15 km
Statusanzeiger:
Stromversorgung, Link/Aktivität
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kennzeichnung:
FCC Klasse B bescheinigt
Breite:
94 mm
Tiefe:
81 mm
Höhe:
26 mm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 90%
Weitere Suchbegriffe: planet, fst802s15, 100basefx, 802s15, 1310, 10100basetx, 10/100basetx, smart, 100mb, 10baset, 100basetx, rj45, singlemodus, konverter, 100base, 10base, single, modus, media, converter, medien, <=>, singlemode, max., 15km
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,42*
€ 66,53*
€ 6,78*
ab € 52,74*
€ 70,50*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.