Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 802C - Cyan - Original - Tonerpatrone LCCP, LRP - für Lexmark CX310dn, CX310n, CX410de, CX410dte, CX410e, CX510de, CX510dhe, CX510dthe (80C20C0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1445575
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     80C20C0
EAN/GTIN:
     0734646475556
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark 802C - Cyan - Original - Tonerpatrone LCCP, LRP - für Lexmark CX310dn, CX310n, CX410de, CX410dte, CX410e, CX510de, CX510dhe, CX510dthe
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark
Hersteller Art. Nr.  80C20C0
Modell  802C
EAN/UPC  7346464755562

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark 802C - Cyan - Original - Tonerpatrone - LCCP, LRP
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Cyan
Patronenmerkmale  Unison Toner
Kapazität  Bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  14.1 cm
Transporttiefe  10.2 cm
Transporthöhe  7.2 cm
Transportgewicht  200 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenmerkmale  Unison Toner
Kapazität  Bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798
  
Verschiedenes  
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Transportbreite:
14.1 cm
Transporttiefe:
10.2 cm
Transporthöhe:
7.2 cm
Transportgewicht:
200 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenmerkmale:
Unison Toner
Kapazität:
Bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798

Kompatible Geräte:
Lexmark:
CX 310 dn; CX 310 n; CX 410 de; CX 410 dte; CX 410 e; CX 510 de; CX 510 dhe; CX 510 dthe
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark toner cyan, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, cyan, 80c20c0, 802c, original, cx310dn, cx310n, cx410de, cx410dte, cx410e, cx510de, cx510dhe, cx510dthe, tonerpatrone, lccp, toner, 1000, return, seiten, program, cartridge, 1.000, rückgabetoner, rckgabetoner, rückgabe, cx410
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
€ 7,50*
ab € 53,00*
€ 68,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,72*
€ 73,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,32*
€ 74,01*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 57,62*
€ 74,39*
€ 5,95*
ab € 64,23*
€ 82,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.