Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 2753
>
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Netzwerk
>
WLAN Antennen und Zubehör
>
Artikel
LogiLink SAT Koaxialkabel, 100 m, weiß CCS, 75 Ohm, 120 dB, 4-fache Schirmung, Geflecht 64 x 0.12 (CPV0037)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-1445870
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CPV0037
EAN/GTIN:
4052792002959
Suchbegriffe:
logilink
cpv0037
weiß
0037
Übersicht
Kurzinfo
LogiLink - SAT-Koaxialkabel- 100 m - weiss
Gruppe
Netzwerkkabel
Hersteller
2direct
Hersteller Art. Nr.
CPV0037
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
LogiLink Koaxial - 100 m
Paketierte Menge
1
Typ
Koaxial
Leistungsmerkmale
4-fache Schirmung
Außendruchmesser: 6,9 mm
Geflecht 64 x 0.12
mit Metermarkierung
Länge
100 m
Dämpfung
120 dB
Farbe
Weiss
Ausführliche Details
Allgemein
Paketierte Menge
1
Typ des Netzwerkkabels
Koaxial
Impedanz
75 Ohm
Dämpfung
120 dB
Leistungsmerkmale
4-fache Schirmung
Außendruchmesser: 6,9 mm
Geflecht 64 x 0.12
mit Metermarkierung
Länge
100 m
Farbe
Weiß
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,6 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
Koaxial
Impedanz:
75 Ohm
Dämpfung:
120 dB
Länge:
100 m
Farbe:
Weiß
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Netzwerk
>
WLAN Antennen und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
koax
,
bulkantennenkabel
,
bulk
,
antennenkabel
,
100m
,
koaxialkabel
,
4fache
,
schirmung
,
geflecht
,
0.12
,
fache
,
koaxial
,
kabel
,
verlegekabel
,
stück
,
stck
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 18,70*
€ 27,10*
Lager 767
6 Tage
97
€ 9,90*
ab € 19,46*
€ 27,12*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 21,17*
€ 29,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,22*
€ 44,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen