| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1451881 Herst.-Nr.: SST-PP06B-EPS55 EAN/GTIN: 4710713969391 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | SilverStone PP06B-EPS55 - Stromkabel - 8-poliger EPS-Netzstecker (12 V) mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Aufsatz (W) - 55 cm - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | SilverStone | Hersteller Art. Nr. | SST-PP06B-EPS55 | Modell | PP06B-EPS55 | EAN/UPC | 4710713969391 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | SilverStone PP06B-EPS55 - Stromkabel - 55 cm | Typ | Stromkabel | Länge | 55 cm | Anschluss/Anschlüsse | 1 x 8-poliger EPS-Netzstecker (12 V) mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Aufsatz - weiblich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Stromkabel | Länge | 55 cm | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x 8-poliger EPS-Netzstecker (12 V) mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Aufsatz - weiblich | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,1 kg | Typ: | Stromkabel | Länge: | 55 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: netzteile, 550mm, 44atxepskabel, kabel, pp06b, eps55, pp06beps55, stromkabel, 8poliges, eps12v, schwarz, poliges |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |