Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK WLAN antenna RP-SMA - Antenne - 802,11 a/b/g/n - 2 dBi (für 2400 MHz - 2500 MHz), 4 dBi (für 5,100 MHz - 5,875 MHz) - ungerichtet - weiß (88460)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1459307
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88460
EAN/GTIN:
     4043619884605
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK WLAN antenna RP-SMA - Antenne - 802.11 a/b/g/n - 2 dBi (für 2400 MHz - 2500 MHz), 4 dBi (für 5.100 MHz - 5.875 MHz) - ungerichtet - weiß
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  88460
Modell  WLAN antenna RP-SMA
EAN/UPC  4043619884605

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK WLAN antenna RP-SMA - Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.88 cm x 1.88 cm x 13.77 cm
Richtwirkung  Ungerichtet
Kompatibilität  802.11 a/b/g/n
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz, 5.1 - 5.875 GHz
Antennengewinn  2 dBi (für 2400 MHz - 2500 MHz), 4 dBi (für 5.100 MHz - 5.875 MHz)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Breite  1.88 cm
Tiefe  1.88 cm
Höhe  13.77 cm
Farbe  Weiß
  
Antenne  
Richtwirkung  Ungerichtet
Kompatibilität  802.11 a/b/g/n
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz, 5.1 - 5.875 GHz
Antennengewinn  2 dBi (für 2400 MHz - 2500 MHz), 4 dBi (für 5.100 MHz - 5.875 MHz)
Stehwellenverhältnis  2.0:1
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x RP-SMA weiblich
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Flexibilität
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Antenne
Breite:
1.88 cm
Tiefe:
1.88 cm
Höhe:
13.77 cm
Farbe:
Weiß
Richtwirkung:
Ungerichtet
Kompatibilität:
802.11 a/b/g/n
Frequenzbereich:
2.4 - 2.5 GHz, 5.1 - 5.875 GHz
Stehwellenverhältnis:
2.0:1
Geleisteter Anschluss:
1 x RP-SMA weiblich
Leistungsmerkmale:
Flexibilität
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 88460, antenne, wlan, rpsma, 2400, 2500, weiß, 802.11, wifi, 5.100, 5.875, ungerichtet, 80211, 5100, 5875, stecker, omnidirektional, kippgelenk, ac/a/b/g/n, acabgn, a/b/g/n, gelenk, 4014619689965, abgn, omni
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,33*
€ 9,95*
€ 6,70*
ab € 7,75*
€ 10,49*
6 Tage
70
€ 9,90*
ab € 8,61*
€ 11,56*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,25*
€ 17,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,39*
€ 35,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.