Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 98838 Innenraum Freistehend Kabellos (ALL4444)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1459912
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL4444
EAN/GTIN:
     4038816988386
Suchbegriffe:
Sensorgehäuse

Hauptmerkmale

Technische Details  
Zweck  Innenraum
Typ  Freistehend
Übertragungstechnik  Kabellos
Standard-Schnittstellen  RJ-45
Material  Metall
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  110 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  26 mm
Gewicht  230 g
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich bei Lagerung  45 - 90 °C
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)  10 - 85%
  
Zertifikate  
RoHS-Kompatibel  Ja
Zertifizierung  CE
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Nicht
  
Verpackungsinhalt  
Verpackungsinhalt  1x ALL4404 8x module HUB 1x 1m connection cable

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Zweck:
Innenraum
Typ:
Freistehend
Übertragungstechnik:
Kabellos
Standard-Schnittstellen:
RJ-45
Material:
Metall
Breite:
110 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
26 mm
Temperaturbereich bei Lagerung:
45 - 90 °C
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
10 - 85%
RoHS-Kompatibel:
Ja
Zertifizierung:
CE
Eingebaute Anzeige:
Nicht
Verpackungsinhalt:
1x ALL4404 8x module HUB
Weitere Suchbegriffe: allnet, all4444, 4444, 98838, 4038816017574, sensor, fach, 220v, netzspannungswächter, gehäuse, innenraum, freistehend, kabellos, netzspannungswchter, gehuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
€ 8,00*
ab € 60,35*
€ 76,67*
3 Tage
30
€ 6,00*
ab € 60,35*
€ 76,67*
€ 8,50*
ab € 65,07*
€ 83,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 68,96*
€ 85,95*
5 Tage
29
€ 1,00*
ab € 76,21*
€ 94,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.