Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 98836 Innenraum Freistehend Kabellos (ALL4442)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1459994
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL4442
EAN/GTIN:
     4038816018991
Suchbegriffe:
allnet
all4442
4442
98836

Hauptmerkmale

Technische Details  
Zweck  Innenraum
Typ  Freistehend
Übertragungstechnik  Kabellos
Standard-Schnittstellen  RJ-45
Material  Metall
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  79 mm
Tiefe  50 mm
Höhe  24 mm
Gewicht  230 g
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich bei Lagerung  45 - 90 °C
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)  10 - 85%
  
Zertifikate  
RoHS-Kompatibel  Ja
Zertifizierung  CE
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Nicht
  
Verpackungsinhalt  
Verpackungsinhalt  1x ALL4425 Contact sensor 1x connection cable

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Zweck:
Innenraum
Typ:
Freistehend
Übertragungstechnik:
Kabellos
Standard-Schnittstellen:
RJ-45
Material:
Metall
Breite:
79 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
24 mm
Temperaturbereich bei Lagerung:
45 - 90 °C
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
10 - 85%
RoHS-Kompatibel:
Ja
Zertifizierung:
CE
Eingebaute Anzeige:
Nicht
Verpackungsinhalt:
1x ALL4425 Contact sensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
94
€ 8,00*
ab € 85,25*
€ 108,39*
3 Tage
94
€ 6,00*
ab € 85,25*
€ 108,39*
€ 8,50*
ab € 91,03*
€ 115,36*
5 Tage
93
€ 1,00*
ab € 101,57*
€ 128,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 107,26*
€ 135,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.