Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LTX-2500GN - LTO Ultrium 6 - 2.5 TB / 6.25 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony LTX2500G Backup-Speichermedium Leeres Datenband 2500 GB LTO
Sony LTX2500G Backup-Speichermedium Leeres Datenband 2500 GB LTO
Artikel-Nr.:
     2753I-1460595
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LTX2500GN
EAN/GTIN:
     4905524910025
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band

Übersicht

Kurzinfo  Sony LTX-2500GN - LTO Ultrium 6 - 2.5 TB / 6.25 TB
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Sony
Hersteller Art. Nr.  LTX2500GN
Modell  LTX-2500GN
EAN/UPC  4905524910025

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sony LTX-2500GN - LTO Ultrium 6 x 1 - 2.5 TB - Speichermedium
Typ  Speichermedium - LTO Ultrium
Bandkassette  Ultrium 6
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Kapazität ohne Komprimierung  2.5 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  6.25 TB
Bandlänge  846 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  LTO Ultrium
Bandkassette  Ultrium 6
Anzahl mitgelieferter Medien  1
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  2.5 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  6.25 TB
Bandlänge  846 m
Archivierungsdauer  30 Jahre
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
LTO Ultrium
Bandkassette:
Ultrium 6
Anzahl mitgelieferter Medien:
1
Kapazität ohne Komprimierung:
2.5 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung:
6.25 TB
Bandlänge:
846 m
Archivierungsdauer:
30 Jahre
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80%
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, lto tape ultrium 6, lto band, sony, ltx2500gn, 2500, ultrium, 6.25, 2500gn, datenkassette, lto6, nativ, komprimiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
78
€ 6,29*
ab € 21,09*
€ 29,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,50*
€ 59,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.