Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Toner 80C2HKE - Schwarz - Kapazität: 4.000 Seiten (80C2HKE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1467172
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     80C2HKE
EAN/GTIN:
     0734646497206
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für Lexmark CX410de, CX410dte, CX410e, CX510de, CX510dhe, CX510dthe
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark
Hersteller Art. Nr.  80C2HKE
Modell  
EAN/UPC  0734646497206

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark - Schwarz - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 4000 Seiten ISO/IEC 19798
Compatible with  Lexmark CX410de, CX410dte, CX410e, CX510de, CX510dhe, CX510dthe

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  Bis zu 4000 Seiten ISO/IEC 19798
  
Informationen zur Kompatibilität  
Compatible with  Lexmark CX410de, CX410dte, CX410e, CX510de, CX510dhe, CX510dthe

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 4000 Seiten ISO/IEC 19798

Kompatible Geräte:
Lexmark:
CX 410 de; CX 410 dte; CX 410 e; CX 510 de; CX 510 dhe; CX 510 dthe
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, 80c2hke, schwarz, toner, 4000, 4.000, 802hke, black, seiten, corporate, cartridge, projekttoner, proj.f., cx410/, standardkapazität, 1erpack, 4000seiten, 19798, projf, cx410, standardkapazitt, projekt, proj, pack, original, tonerpatrone
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
€ 7,50*
ab € 82,81*
€ 103,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 87,93*
€ 109,60*
2 Tage
2
€ 4,79*
ab € 88,11*
€ 109,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 90,16*
€ 111,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 90,41*
€ 112,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.