Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Type 165 - Gelb - original - Tonerpatrone - für Ricoh Aficio CL3500DN, Aficio CL3500N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-148065
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     402447
EAN/GTIN:
     4961311019685
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Ricoh Type 165 - Gelb - original - Tonerpatrone - für Ricoh Aficio CL3500DN, Aficio CL3500N
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Ricoh
Hersteller Art. Nr.  402447
Modell  Type 165
EAN/UPC  4961311019685

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ricoh Type 165 - Gelb - original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Gelb
Ergiebigkeit  Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit  Ricoh Aficio CL3500DN, Aficio CL3500N

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Gelb
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Ergiebigkeit  Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Ricoh Aficio CL3500DN, Aficio CL3500N

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Ergiebigkeit:
Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit:
Ricoh Aficio CL3500DN, Aficio CL3500N

Kompatible Geräte:
NRG:
C 7500 Series; C 7521 DN; C 7521 N
Ricoh:
Aficio CL 3500 dn; Aficio CL 3500 n; Aficio CL 3500 Series
Gestetner:
C 7500 Series; C 7521 DN; C 7521 N
Rex Rotary:
C 7500 Series; C 7521 DN; C 7521 N
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, toner ricoh yellow, lasertoner, lasertoner yellow, 402447, ricoh, type, gelb, tonerpatrone, aficio, 6000, 3500, ricoh/nrg, toner, yellow, ct165, original, cl3500dn, cl3500n, seiten, ricohnrg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 88,86*
€ 100,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 88,87*
€ 100,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.