Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CC364A (64A) - Schwarz - Kapazität: 10.000 Seiten (CC364A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-148399
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC364A
EAN/GTIN:
     0883585007592
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Produkttext

Problemloser Druck auf jeder Seite. Konsistente Ergebnisse bei jeder Kartusche. Original HP Kartuschen mit verbesserten Toner sorgen für reibungslose Druckabläufe im Büro. Und Sie können auf die führende Position von HP in Sachen Umweltschutz vertrauen.

Übersicht

Kurzinfo  HP 64A - Schwarz - Original - LaserJet - Tonerpatrone (CC364A) - für LaserJet P4014, P4015, P4515
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  CC364A
Modell  HP 64A
EAN/UPC  8835850075920

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 64A - Schwarz - Original - LaserJet - Tonerpatrone (CC364A)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
HP Untermarke  LaserJet
Druckfarbe  Schwarz
Patronenmerkmale  HP Smart Printing
Kapazität  Bis zu 10000 Seiten
Compatible with  LaserJet P4014, P4014dn, P4014n, P4015dn, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x, P4515xm

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  39 cm
Transporttiefe  30 cm
Transporthöhe  19.3 cm
Transportgewicht  2.5 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
HP Untermarke  LaserJet
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenmerkmale  HP Smart Printing
Kapazität  Bis zu 10000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Compatible with  HP LaserJet P4014, P4014dn, P4014n, P4015dn, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x, P4515xm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Transportbreite:
39 cm
Transporttiefe:
30 cm
Transporthöhe:
19.3 cm
Transportgewicht:
2.5 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
HP Untermarke:
LaserJet
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenmerkmale:
HP Smart Printing
Kapazität:
Bis zu 10000 Seiten

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet P 4011; LaserJet P 4012; LaserJet P 4013; LaserJet P 4014; LaserJet P 4014 DN; LaserJet P 4014 N; LaserJet P 4014 nw; LaserJet P 4014 Series; LaserJet P 4015; LaserJet P 4015 DN; LaserJet P 4015 N; LaserJet P 4015 Series; LaserJet P 4015 TN; LaserJet P 4015 X; LaserJet P 4016 A; LaserJet P 4017; LaserJet P 4500 Series; LaserJet P 4514; LaserJet P 4515; LaserJet P 4515 dn; LaserJet P 4515 n; LaserJet P 4515 Series; LaserJet P 4515 tn; LaserJet P 4515 x; LaserJet P 4515 xm; LaserJet P 4516; LaserJet P 4517
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, cc364a, schwarz, toner, 10000, laserjet, 10.000, seiten, 4515, original, black, cartridge, 4015, tonerpatrone, 4014, smart, printing, technology, 10.000seiten, no.64a, 10000seiten, no64a, 000seiten, standard, capacity, pages, 1pack
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
€ 4,15*
ab € 124,22*
€ 149,78*
Frei Haus
ab € 126,04*
€ 150,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 136,61*
€ 162,23*
1 Tag
10
€ 4,79*
ab € 137,25*
€ 162,57*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 137,23*
€ 162,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.