Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE S/FTP-(PiMF-)Patchkabel Kat.6, LSOH, blau, 2m (21.99.1244)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1484605
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1244
EAN/GTIN:
     7611990113927
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted-Pair-Patchkabel mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze. Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie. Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht. Vergoldete Kontakte. Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Technische Daten

Hersteller  VALUE
Herstellernummer  21.99.1244
Produktgruppe  Twisted Pair Kabel
Produkttyp  S/FTP Patchkabel
Speditionsware  nein
Schirmungstyp  SFTP
Übertragungsqualität  Cat6 / Class E
Impedanz  100 Ohm
Anzahl Adern  8
Aderntyp  Litze
Gekreuzt  Nein
Länge  2,0 m
Farbe (Kabel)  blau
Farbe (Tülle)  blau
Kabel halogenfrei  ja
Steckertyp RJ45  Standard
Bruttogewicht  0.066 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
21.99.1244
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Speditionsware:
nein
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
Nein
Länge:
2,0 m
Farbe (Kabel):
blau
Farbe (Tülle):
blau
Kabel halogenfrei:
ja
Steckertyp RJ45:
Standard
Bruttogewicht:
0.066 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: value patchkabel cat 6e, patch kabel, value patch-kabel, value, 1244, 21991244, lsoh, blau, 21.99.1244, kat6, patchkabel, kat.6, class, s/ftp, pimf, sftp, s/ftp(pimf)patchkabel, sftppimfpatchkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,70*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,11*
€ 7,17*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,71*
€ 15,64*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,01*
€ 30,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.2642
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.