Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-148933 Herst.-Nr.: AS15382 EAN/GTIN: 9120010312854 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Druckfarben | Gelb | Kompatibilität | HP DNJ 500 | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | Farbe | Ja | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Druckfarben: | Gelb | Kompatibilität: | HP DNJ 500 | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Farbe: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, astar druckerpatrone, wiederaufbereitete druckerpatronen, as15382, 15382, astar, asttondnj500yel, tinte, yellow, rebuilt, 4312seiten, 69ml, druckerpatrone, stück(e, gelb, 4312, stcke, stück |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,27* | € 11,80* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,46* | € 33,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|